M220ABSO ニュースクープ ABSパステル 河西 88782346

ニュースクープ ABSパステル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88782346品番M220ABSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。

材質ABS PP TPE ステンレス質量(kg)0.08橙/白サイズL間口W×奥行D×高さH(mm)56×72×180計量範囲30~140mL商品タイプバラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする