河西
ニュースクープ ABSパステル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88782373
品番
M200ABSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質
ABS PP TPE ステンレス
質量(kg)
0.04
色
橙/白
サイズ
S
間口W×奥行D×高さH(mm)
38×46×162
計量範囲
小さじ1/8~30mL
商品タイプ
バラ