TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの 調味用ディスペンサー
だしかげん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88782556
品番
ME101
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)
105
色
ブルー
材質
本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)
87×40×100
TKG品番
9-0522-0602
TKG品番(2017)
6-0466-0402