曜日別特売
9131 ウエストマーク スクープ WESTMARK 88782784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエストマーク スクープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)(すくい部) 65×105
内容量1個注文コード88782784品番9131
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質アルミキャスト幅×長さ(mm)(すくい部) 65×105高さ(mm)32全長(mm)180TKG品番9-0506-0804TKG品番(2017)6-0453-0804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-10
用途: 趣味の製パン、製菓用
その他業種

趣味でパンや焼き菓子を作っています。パンなど大量に粉を入れたり、微妙な量を測る時の両方に使えます。しかもステンレス製に比べ軽く粉がきれいに落ちてくれるので安心です。持ち手が女性向きの小ささ。ここ何ヶ月か使用して分かったので投稿します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする