曜日別特売
81 粉糖ふり タイガークラウン 88783895

81 粉糖ふり タイガークラウン 88783895
81 粉糖ふり タイガークラウン 88783895

粉糖ふり

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88783895品番81
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質網:18-8ステンレス、本体:メタクリル樹脂、キャップ:ポリエチレン樹脂質量(kg)0.15直径×高さ(mm)75×120TKG品番9-0515-0401TKG品番(2017)6-0460-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-04
用途: 粉糖をふるう
おかしやさんきりる飲食業

きめ細かくでてとても使いやすああし、ふたもついていていい。

対象商品 : 88783895
2023-04-21
用途: パン生地作り
その他業種

ガラス製は衛生的。
耐久性もあると思います。
一つ購入するとしたら、コレを選びます。

対象商品 : 88783895
2022-08-03
用途: パン作り
糀屋吉右衛門製造業

穴が比較的小さいので、手打ちの粉を出す時に重宝しています。蓋もついていて清潔に使えます。

対象商品 : 88783895
2022-03-15
用途: スイーツのデコレーション
飲食業

メッシュが細かくパウダーシュガーを均一に振りかけることができます。茶こしを使うよりロスがなく、キャップ付きなので中にシリカゲルを入れておけば湿気ることもなさそうです。なにより、製菓用品専門店よりお得に購入することができてとても満足です。具合がよかったので、ココア用にも追加購入しました。

対象商品 : 88783895
2018-12-17
用途: パンの成形など
製造業

軽くて丈夫なのですばらしい商品なので特にないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする