プルー ソルト&ペッパーポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784026 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

材質:本体/メタクリル樹脂 フタ/ポリエチレン フラップ/ポリプロピレン

容量(mL)125 材質本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、フラップ:ポリプロピレン サイズS 質量(g)45 直径×高さ(mm)60× 80 TKG品番9-0522-0502 TKG品番(2017)6-0466-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
胡椒入れ
個人のお客様

最初は良かったのですが
フラップだけ開けたいのに蓋が一緒に持ち上がって開いてしまいます
サイズ感見た目も良いのに改良の余地ありです
改良よろしくお願いします

対象商品:
88784017
2022-09-24
用途:
ダシ粉を入れてる
製造業

3種類の顆粒だしをブランドし使用しています。塩などに比べ多少、粒が大きいので少量づつしか出ませんがフタもしっかり閉まって使いやすいです。毎日、使うので湿気る度合いは、まだ分かりませんが持ちやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする