SAディスペンサー (目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784123 品番 -
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
耐熱温度(℃)-30〜90 材質ポリエチレン 質量(kg)0.06 容量(mL)720 直径×高さ(mm)70×253 TKG品番9-0517-0101 TKG品番(2017)6-0461-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする