TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの 調味用ディスペンサー
SAディスペンサー (目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88784132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
-30〜90
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.06
色
白
容量(mL)
720
直径×高さ(mm)
70×253
TKG品番
9-0517-0102
TKG品番(2017)
6-0461-0102