SAディスペンサー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784157 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
耐熱温度(℃)-30〜90 TKG品番9-0517-0202 材質ポリエチレン 質量(kg)0.04 容量(mL)360(実容量330) 直径×高さ(mm)55×205 TKG品番(2017)6-0461-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88784141
2025-12-23
用途:
マヨネーズ容器として使用
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回1kgのマヨネーズでサラダを食べていましたが最近は
均等にマヨネーズを掛けて食べたいと思い購入しました。
早速使いましたが適量に掛ける事が出来容器も柔らかく
中身のマヨネーズ残量も黒い影で映るので購入して良かったと思います。

対象商品:
88784236
2024-04-10
用途:
ソース入れ
Pecora 様 (飲食業)

ちょうど良い感じ、欲しい量が出せるので買って正解!

対象商品:
88784254
2021-03-17
用途:
料理
fermerito 様 (飲食業)

スパゲッティにオリーブオイルをかけるとき用で購入しました。かけ過ぎることなく快適に使えます。

対象商品:
88784202
2016-05-27
用途:
マヨネーズ入れ

この商品の400ccは取り扱っている店が少ないので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする