兼光産業
兼光産業の キッチン・調理用品
兼光産業の 保存容器・調味料入れ
兼光産業の 調味用ディスペンサー
マヨネーズフレンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88784421
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)
300
色
赤
材質
本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
62×157
TKG品番
9-0518-0301
TKG品番(2017)
6-0462-0401