TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの 調味用ディスペンサー
プッシュミーフレッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88784455
品番
ME400
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
70
色
レッド
サイズ
L
容量(mL)
400
外径×高さH(Φmm×mm)
66×200
TKG品番
9-0517-0901
TKG品番(2017)
6-0461-1001