プッシュミーフレッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784473 品番 ME400
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)70 ホワイト サイズL 容量(mL)400 外径×高さH(Φmm×mm)66×200 TKG品番9-0517-0903 TKG品番(2017)6-0461-1003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする