※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの 調味用ディスペンサー
プッシュミーフレッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88784482
品番
ME300
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
70
色
ホワイト
サイズ
M
容量(mL)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
60×174
TKG品番
9-0517-0904
TKG品番(2017)
6-0461-1004