- プルー ディスペンサー タケヤ化学工業 88784516

プルー ディスペンサー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)180 イエロー 注文コード88784516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ポリエチレン、フタ:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス イエロー サイズS 容量(mL)180 外径×高さH(Φmm×mm)60×136 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0461-1103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88784525
2026-03-21
用途:
飲食店でのオイル入れとして
Cafe Karanos 様 (飲食業)

他のボトルよりも大きくたっぷり入り、補充回数が少なくて済む点、液垂れしない注ぎ口、柔らかくて微調整が効きやすい本体ボトルが使い勝手がよく気に入っています。

対象商品:
88784525
2023-05-19
用途:
醤油入れに
建設業・工事業

家族が多い食卓なので、普通の醤油さしでは詰替頻度が多くて煩わしかった。
大き目の醤油さしで170mlを使っていましたが、これはLサイズで倍以上の380ml。
液漏れもなく、出す時も軽く握って出す量を調整できるので使い易い。

対象商品:
88784577
2021-12-11
用途:
食事
建設業・工事業

1回傾けるごとに決まった量の醤油が出てくるため安心して使用できます。容器を押さえることでさらに多くの量を出せるため加減がしやすいです。高級感はないですが、いままで使用した醤油差しの中ではいちばん使い勝手に優れています。

対象商品:
88784552
2021-06-21
用途:
オリーブオイル垂れない
Piatto 様 (飲食業)

オリーブオイルのディスペンサーに飲食店で使っています。
抽出量の調整がとてもしやすい!
パスタなどはたくさん使うので強く押すと短時間で必要量出せます、飾りつけなどでは優しく押すと一滴一滴出出せます、その上垂れないのがいい。
上部のキャップはカラーバリエーションがありますので種類分けにも便利!

1人が参考にしています
対象商品:
88784561
2021-09-02
用途:
ドレッシング容器
鳥料理 とぶ 様 (飲食業)

飲食店のドレッシング容器として使用しています。今までいろんな容器を使用してきましたが、今のところ1番使いやすいです。

対象商品:
88784552
2021-07-29
用途:
たれ入れに使ってます
飲食業

液体の漏れなど普通の使用感には不便はありません。
ただ注ぎ口の根元が衝撃により破損することがあるので
ご使用される方はお気をつけください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする