※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の 調味用ディスペンサー
プルー ドレッシングキーパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
180
色
イエロー
注文コード
88784604
品番
BDL6910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
180
色
イエロー
材質
本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
質量(kg)
0.033
サイズ
S
外径×高さH(Φmm×mm)
60×130
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0461-1203