タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の 調味用ディスペンサー
プルー ドレッシングキーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88784613
品番
BDL6903
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
容量(mL)
380
色
ナチュラル
材質
本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
質量(kg)
0.048
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
64×208
TKG品番
9-0517-1101
TKG品番(2017)
6-0461-1204