タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の 調味用ディスペンサー
プルー ドレッシングキーパー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88784622
品番
BDL6907
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
容量(mL)
280
色
ナチュラル
材質
本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
質量(kg)
0.041
サイズ
M
外径×高さH(Φmm×mm)
62×175
TKG品番
9-0517-1102
TKG品番(2017)
6-0461-1205