※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルー ドレッシングキーパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784656 品番 BDL6908
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
容量(mL)280 ブルー 材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン 質量(kg)0.041 サイズM 外径×高さH(Φmm×mm)62×175 TKG品番9-0517-1105 TKG品番(2017)6-0461-1208

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88784631
2022-05-20
用途:
カフェで使用
シュトレンのお店 fein 様 (飲食業)

コンパクトで丁度よいサイズでした
中にドレッシングを入れて移動するため蓋つきを探していました
重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする