トンボペンギン醤油入れ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784717 品番 -
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
耐熱温度(℃)70 材質ポリエチレン グリーン 容量(mL)320 外径×高さH(Φmm×mm)70×145 TKG品番9-0517-1301 TKG品番(2017)6-0461-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88784717
2025-12-20
用途:
思った通りに抽出出来ます。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定感もあり押し出し易く使い易いです。次回はウスタソースに使いたいのでリピします。

対象商品:
88784717
2025-10-29
用途:
胡麻油入れ
飲食業

液体漏れなく、使いやすいです。
リピーターになります。
おすすめします。

2023-05-23
用途:
醤油入れ
飲食業

丁度いいサイズで、漏れもなく、安価で良い。
またリピートします。

対象商品:
88784726
2022-08-08
用途:
食堂の調味入れ
株式会社吉田製作所 様

昔からの定番商品で安いし使い勝手は問題はありませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする