さじかげん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88784753 品番 ME400S
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。

耐熱温度(℃)70 材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン クリアブルー 容量(mL)360 外径×高さH(Φmm×mm)62×196 TKG品番9-0517-1403 TKG品番(2017)6-0461-1503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88784735
2020-02-13
用途:
酎ハイのシロップ入れ
飲食業

一定の分量で入れられるので
大変重宝しています。濃くも薄くもできるので
便利です

1人が参考にしています
対象商品:
88784735
2016-06-14
用途:
調理
建設業・工事業

100円ショップでも取り扱いはありますが
やはり作りが全然違います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする