PP180 ドレッシングボトル シービープラス 88785024

ドレッシングボトル

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 注文コード88785024 品番PP180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 耐熱温度(℃)85 仕様ネジキャップ 質量(kg)0.018 容量(mL)200 直径×高さ(mm)51×145 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0462-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88785051
2025-06-01
用途:
厨房
韓味 様 (飲食業)

口も絞められるので、溢れる心配なし
790mlは口も広く
手入れがしやすい

2025-07-10
用途:
小口用に分ける為に
株式会社テックMA 様 (製造業)

ちょっとイメージより小さかった。ここら辺が通販の難しい所ですね。(3個纏めて買っちゃったので)
こういう容器は工夫次第ですね。

2024-10-26
用途:
樹脂の小分け
製造業

荷姿の缶のままの樹脂を小分けに一時保存するために使用。
わずかな期間とはいえ、大きな容器を扱わずに細口から適量を取り出すのに使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
88785033
2023-06-26
用途:
食品保存
その他業種

ケーキを作った時の洋酒シロップの残りや、プリンのカラメルを保存するのに利用しています。この大きさのボトルの空きビンはなかなか我が家では手に入らないので単品購入出来てよかったです。
使いたいだけ中身が出せて、液だれもしにくいので重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
88785051
2023-05-06
用途:
養蜂のハチミツの保存、持ち運び用
その他業種

とても、便利に使っています。瓶だと重く割れる可能性もありますが、このボトルだと中蓋があり、持ち運びの時は念のためにビニール袋に入れてゴム縛りしてますが、横向きになっても漏れません。

1人が参考にしています
対象商品:
88785033
2023-07-03
用途:
コンパウンドの小分け

特別な感想はありませんが普通に使えます。耐久性はまだ分かりません

1人が参考にしています
対象商品:
88785033
2021-12-13
用途:
クリープ(粉)入れに

社内のコーヒー用クリープ(粉)を入れて使用しています。
スプーン使わずに、適量入れることができるので便利です。
お客様用はスティックタイプです。

2人が参考にしています
対象商品:
88785024
2021-09-22
用途:
ドレッシングの容器
飲食業

柔らかい素材で作られているので、とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする