木柄くじり

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88788375 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)125 質量(g)60 材質ステンレス 木 質量(kg)0.06 サイズ TKG品番9-0533-1601 TKG品番(2017)6-0475-2401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88788375
2019-12-14
用途:
籐工芸
ラタンプラザみちこ 様 (教育・研究機関)

カタログ表示の形状と今回のくじりの形状が変更されています。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品画像変更致しました。
よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする