TKG
TKGの 大工道具
TKGの 錐(キリ)/千枚通し
TKGの 錐
木柄くじり
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88788384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
全長(mm)
100
質量(g)
20
材質
ステンレス 木
質量(kg)
0.02
サイズ
小
TKG品番
9-0533-1602
TKG品番(2017)
6-0475-2402