曜日別特売
- 歌舞伎調 盛箸 インテックカネキ 88789714

歌舞伎調 盛箸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)320
黒金茶
内容量1個注文コード88789714品番-
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

伝統の和の心・・・それは職人のこだわり日本伝統の巧みな技を盛箸で再現。塗師の巧みな技と美濃独自の美濃鞘塗り仕上げで職人の心意気が伝わります。さり気ない道具へのこだわり、その心意気は料理人を通じお客様にも伝わることでしょう。材質:箸部/ステンレス 柄部/水牛桂柄付天然木(表面焼付塗装)

黒金茶全長(mm)320呼び寸法(mm)180TKG品番9-0534-1603TKG品番(2017)6-0476-0903
注意
※素材は木ですので水に浸けたまま長時間置きますと塗装が傷む場合がございます。又、食器洗浄機の使用は出来ません。洗浄の際は、柔らかいスポンジ等で水洗いにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする