曜日別特売
- 抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) 花井化成 88790213

- 抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) 花井化成 88790213
- 抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) 花井化成 88790213

抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)340
内容量1個注文コード88790213品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

溝付&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。抗菌加工。洗浄機対応。

材質ポリプロピレン+フッ素樹脂幅(mm)105全長(mm)340質量(g)112耐熱温度(℃)120TKG品番9-0537-0602TKG品番(2017)6-0479-0602食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790204
2023-10-17
用途: お弁当の販売の際に使用
卸売・小売業

ご飯を混ぜる時サイズが大きくひとすくいでご飯の天地返しが広範囲ででき便利

対象商品 : 88790204
2016-12-16
用途: 仕事に使っています

御飯が続けて使っても引っ付くことなくとても良い商品だと思います。

対象商品 : 88790222
2020-01-21
用途: 炊飯器から電子ジャーに移し替える
有限会社大志製造業

業務用を家庭用にと思い購入したが,柄が長く使い難い、また収納も面倒。柄の短い家庭用タイプがあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする