- マジックしゃもじ アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88790362

マジックしゃもじ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1個注文コード88790362品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ご飯がくっつきにくい(Wエンボス加工)。
ご飯がはっきり見えやすく、使用頻度の多い業務用に適しています。

材質ポリプロピレン幅(mm)53全長(mm)160TKG品番9-0537-0501耐熱温度(℃)-20~120TKG品番(2017)6-0479-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790405
2018-12-07
用途: 業務用の炊飯ジャーから盛り付けるとき
飲食業

物がしっかりしていて、ちょうどいい長さです。
業務用の2升炊きのジャーでほぐすときには、このサイズでないと底まで混ぜられないため重宝しています。
ごはんも全くくっつかない、色もこのサイズで黒はなかなか見つからないため、追加購入予定です!

対象商品 : 88790423
2018-04-06
用途: 食品の撹拌

ちょうどいい大きさのものを探していたので助かりました。柄の部分が握りやすい形状で作業負担もありません。

対象商品 : 88790387
2021-12-04
用途: 食堂のご飯ジャー用

黒くてカッコイイしご飯が付きにくいと好評
連絡及び配送が遅い気がした、留守にしていて
再配達依頼電話をしたが繋がりにくかった、結局その日は再配達出来ず2日後に受け取った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする