- 天然木 寿司飯台 用美(ヤマコー) 88791263

天然木 寿司飯台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)27
内容量1個注文コード88791263品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

飯台のあく抜きについて
1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待ってその後水洗いをする。
2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。
ポリプロピレン製の特殊タガが木の本体をしっかりガード。
すし飯作りの他にも、そうめん、ちらし寿司、奴豆腐、 オードブル、鍋の具の器等、さまざまな使い方で天然素材の良さを楽しめます。

TKG品番9-0536-0401材質天然木(シベリア産銀杉)、タガ/ポリプロピレン内径×深さ(mm)252×66容量(升)(ごはん)0.25呼び寸法(cm)27TKG品番(2017)6-0478-0401
注意
※使用後は、水洗いを手早くする事が美しく長もちをさせます。そして陰干しをしてからしまってください。長く水に漬けすぎますと、タガがゆるんだり変形、変色したり致しますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88791272
2021-04-22
用途: 家族の集まりに使う食事
その他業種

材料がしっかりしている。
廻り縁も良い。
早速、3人前で使用しました。好評でした。

対象商品 : 88791272
2018-03-04
用途: 手巻き寿司用で使っています
飲食業

ちょっと安っぽいけど、重宝しています。手巻き寿司も立派にみえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする