曜日別特売
446 タイガーミートハンマー タイガークラウン 88807126

タイガーミートハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88807126品番446
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質金属部:アルミダイカスト、ハンドル:フェノール樹脂全長(mm)245質量(kg)0.365寸法(縦×横)(mm)(タタキ面)約52×55TKG品番9-0580-0701TKG品番(2017)6-0521-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88807126
2016-11-05
用途: 調理

思ってたより重くて良かった。
きっと一生保つだろうから、安いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする