綿 たこ糸(玉巻)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88807485 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
内容量(g)360 材質綿 1巻長さ(m)410 サイズ(号)8 太さ(mm)1.5 TKG品番9-0582-1202 TKG品番(2017)6-0522-1202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88807476
2019-04-11
用途:
ケーブル工事
建設業・工事業

長いものが必要だったので、十分な長さがありとても助かりました。

対象商品:
88807476
2018-01-11
用途:
手編み雑貨
その他業種

丈夫で編み上がりも柔らかく、バッグや帽子などに使い勝手が良いです。
ヨリも、甘くなく キツくなく、程よい感じです。

対象商品:
88807494
2017-05-14
用途:
参加証の紐
教育・研究機関

しっかりしていて扱いやすく、首にかけても肌触りが良くよきった。

1人が参考にしています
対象商品:
88807476
2017-08-08
用途:
魚釣りの捨て糸に使いました
石川建設株式会社 様

強度についてはまだ使用してないので何とも言えません。

対象商品:
88807485
2016-01-13
用途:
焼豚を凧糸で巻いてます。
中国料理 絲 様 (飲食業)

じょうぶなので何度も洗って使います。

対象商品:
88807503
2015-03-01
用途:
豚肉の加工

この手のたこ糸が、市内のホームセンターには見当たらなかったので、大変助かりました。
糸の太さもいろいろ選べるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする