インテックカネキ
料理バサミ コックさん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88808614
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐熱80℃
色
青
全長(mm)
215
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
0.145
TKG品番
9-0583-0502
TKG品番(2017)
6-0523-0602