キャップオープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88809813 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
用途直径10mm〜110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
食品保存瓶の蓋の開閉に使用。

自家製ミニキュウリのピクルスづけの保存瓶の蓋の開閉に 使用しています。今迄使用していたオープナーが壊れたため 購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする