※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用 電動缶切機

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88809874 品番EC1SV
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74〜153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶〜6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103

質量(kg)11.4 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)130/140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550 有効径(Φmm)Φ74〜153mm、高さ265mmまで TKG品番9-0591-0101 TKG品番(2017)6-0532-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88809874
2015-11-25
用途:
フルーツの1号缶を、一回で50個開けます。
有限会社マルフクメディカルフーズ 様 (飲食業)

今まで手切りの缶切りで開けていました。
切っている途中で、切り口を2回触ることがあり
金属辺が混入することがあった。
機械で切ると、切り口を2回切ることがなく
金属の混入がほとんどない。
裏側の缶を送る部分から金属粉が出る。
注意して取り扱いをし、混入を防いでいます。
時間は1/4以上短縮。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする