オールステンレス VカッターL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88809996 品番0085
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。

材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290 TKG品番9-0592-0301 TKG品番(2017)6-0532-0901
注意
※角缶18Lの開缶専用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88809996
2024-06-14
用途:
一斗缶の加工
製造業

価格が高いがよく切れます品物は、いいですね
保管ケースがあればなおいいです

対象商品:
88809996
2017-08-25
用途:
塗料缶の開封に使用
ニッコー化成株式会社 様

一斗缶の角を開けるのですが、女性でもあまり力を入れずとも
楽に開封できたそうです。

対象商品:
88809996
2016-07-14
用途:
缶開封時

使いやすくコスト面でも合う。使っていくうちにどうなるか確認中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする