- 安全ロック付 一斗缶ハンガー 新考社 88810014 - 安全ロック付 一斗缶ハンガー 新考社 88810014

安全ロック付 一斗缶ハンガー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88810014 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中身の入った9L・18L缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。
安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。

材質本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼、爪/13Crハイカーボンステンレス鋼・熱処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×110 TKG品番9-0592-0801 TKG品番(2017)6-0532-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする