デジタルクッキングスケール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88810075 品番KD177
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高級感あふれるクロムメッキ加工。
見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。
重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。

ひょう量(kg)2 最大計量(g)2000 クロム 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS 寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約345 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源単4乾電池×2本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27 計量皿寸法(Φmm)140 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) TKG品番9-0601-0501 TKG品番(2017)6-0539-0401 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88810075
2021-07-01
用途:
調味料の計量
製造業

文字盤が大きいのがうれしい。風体差し引き機能は今では必須ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする