KD312 デジタルクッキングスケール KD312 タニタ 88810093 KD312 デジタルクッキングスケール KD312 タニタ 88810093 KD312 デジタルクッキングスケール KD312 タニタ 88810093

デジタルクッキングスケール KD312

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88810093 品番KD312
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,224
販売価格(税別)
3,840

大量の材料を計測する方にお勧めです。
最大3kg、最小表示1gと高精度。
見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。

最大計量(g)3000 ホワイト 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本 材質ABS 寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114) 測定範囲0 〜 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約388(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単3乾電池×2本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114) TKG品番9-0600-0601 TKG品番(2017)6-0538-0801 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88810093
2020-05-16
用途:
材料計測
株式会社静楽園 様 (卸売・小売業)

乗せる皿も広くて使いやすいです。数字表示も大きくて良いです。

対象商品:
88810093
2015-06-15
用途:
粉のはかり、調味料のはかり
株式会社わじな 様

1gから図れて3kgまでが良い。
また計量面が広くて滑りにくく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする