KD400 タニタ デジタルクッキングスケール KD400 タニタ 88810181 KD400 タニタ デジタルクッキングスケール KD400 タニタ 88810181 KD400 タニタ デジタルクッキングスケール KD400 タニタ 88810181 KD400 タニタ デジタルクッキングスケール KD400 タニタ 88810181

タニタ デジタルクッキングスケール KD400

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88810181 品番KD400
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

立てて収納できる便利な設計。
2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。
重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。

ひょう量(g)2000 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個 仕様折りたたみ可 材質ABS、SUS 寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167) シルバー 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET、ステンレス 質量(g)約539(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 ひょう量(kg)2 電源CR2032リチウム電池×1個(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33 計量皿寸法(mm)約直径160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む) 計量皿寸法(Φmm)160 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167) TKG品番9-0601-0601 TKG品番(2017)6-0539-0501 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88810181
2020-07-11
用途:
ケーキ作り
卸売・小売業

折って、立てられるので、スペースがいらず、収納に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする