CK005 タニタ カロリースケール タニタ 88810206 CK005 タニタ カロリースケール タニタ 88810206

タニタ カロリースケール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88810206 品番CK005
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。
当日を含めて7日分の入力履歴表示。
「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
2kgまで1g単位の高精度計量。
重力の影響を解消できる地域設定機能付。
容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)

最大計量(g)2000 付属品食品・料理名ブック、小皿 材質ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート 寸法(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120) ホワイト 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PP、PC、シリコンゴム 質量(g)約600(電池含む) 電源(V)DC9V(単三乾電池6本使用) ひょう量(kg)2 電源単3乾電池×6本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)直径120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×44 計量皿寸法(Φmm)120 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120) ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする