タニタ クッキングスケール タニペティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88810662 品番 1445
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ひょう量(kg)1 ホワイト 材質スチロール 寸法(mm)幅110×高さ36×奥行 200 質量(kg)340 測定範囲0 〜 1000g 材質(本体)PS 質量(g)約340 最小表示(g)5 目量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×36 最小目盛5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ36×奥行 200 TKG品番9-0604-0501 TKG品番(2017)6-0542-0901 ひょう量単位kg
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする