ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 計量ツール・はかり・温度計
ダルトンの キッチンばかり
アメリカンキッチンスケール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88810793
品番
100-061
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
最大計量(g)
1000
色
イエロー
最小表示(g)
5
目盛板外径(mm)
133
計量皿寸法(Φmm)
175
直径×高さ(mm)
132×225
TKG品番
9-0604-0603
TKG品番(2017)
6-0543-0203
ひょう量単位
g