ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 計量ツール・はかり・温度計
ダルトンの キッチンばかり
アメリカンキッチンスケール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロイヤルブルー
注文コード
88810811
品番
100-061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,334
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最大計量(g)
1000
色
ロイヤルブルー
最小表示(g)
5
目盛板外径(mm)
133
計量皿寸法(Φmm)
175
直径×高さ(mm)
132×225
ひょう量単位
g