ダイエットスケール

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88810942 品番 100-126
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使わなくてもキッチンに置いておくだけで存在感があります。
キャパシティが500gだから、お菓子作りの時に大活躍。
10色からキッチンの雰囲気に合わせてお選び下さい。

材質(本体)スチール、(皿)ステンレス サックス ひょう量(kg)0.5 最小表示(g)2 目盛板外径(mm)95 直径×高さ(mm)95×160 計量皿寸法(Φmm)120 TKG品番9-0604-0704 TKG品番(2017)6-0543-0304 ひょう量単位kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88810942
2019-11-01
用途:
コーヒー豆計量の秤りとして
サービス業

小袋にコーヒー豆を測る際、小型のスケールを探していました。こちらはお皿を取り外せてこぼれる事もないのでとても使いやすいです

対象商品:
88810915
2015-04-28
用途:
作業の計量

作りもしっかりしていて、満足しています。安価で購入できたので嬉しく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする