最小1秒からセット 防滴型タイマー(100分形)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88811046 品番 AD5707
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

100分タイマー。IP54で防滴仕様。
強力マグネットを内蔵
磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい
机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)
ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)
カウントアップ、カウントダウン機能つき
IP54で防滴仕様の100分タイマー

設定範囲最大99分99秒、最小1秒 用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番397-8745 質量(g)約70(電池含む) 電源単4形電池 1個 電池寿命:約1年 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm 防水性IP54 アラームブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm TKG品番9-0606-0701 TKG品番(2017)6-0544-1001 カウントダウン機能 カウントアップ機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811046
2023-11-08
用途:
カウントダウン用に

長年使ってきた防滴タイマーの液晶表示がムラになってきたので代替機として。リセット等で使用頻度の高い0キーが、防水シートの端にあるせいか、手応えがちょっと渋い。飛沫がかかる場所でも動作に問題はないので、性能とのトレードというところですね。

対象商品:
57378396
2023-02-21
用途:
練習の時間を図る
教育・研究機関

大きな画面で見やすい。1秒単位で測れるところが良い。

対象商品:
57378396
2021-01-03
用途:
料理時間 や その他正確な待ち時間の測定
電気・ガス・熱供給・水道業

使っていた10キータイプのタイマーが壊れたので,こちらを選択しました
10キーのタイマーは時間設定が簡単で,一度使ったら3ボタンタイプには戻れません.

候補をいろいろ調査したのですが,スタンド機能や 吊り下げ部材 などの余計なモノが無いことが気に入りました.
電池ケースの蓋も良くできています.これらは,耐久性に富むことを表しています.
マグネットが表面に露出していないことも気に入りました.対象物に傷つけにくくなっています.
強力であることを謳って,露出したネオジム磁石を採用した製品が多いのですが,錆びやすい素材のためキッチンでの使用には不適です.

2018-07-26
用途:
タイマーとして使用

磁力が十分あり、ずり落ちないです。
「0」長押し(4秒)または「0」4回押しでリセットできます。
リセット後STARTするとカウントアップします。
使いやすく、大満足です。

対象商品:
88811046
2017-02-04
用途:
タイマー以外にどう使う?
工作工房ヒバリ 様

防滴と時間の直接セット(2ボタン式は秒指定に時間がかかる)出来て安い
最初はリセットが無いのでやっぱり安いだけのことはと思ったのですが
いざ使ってみると、リセットいらない
3分にセットしたものを4分にするのは400と押せば3分は消えてくれる
音が若干小さいかなと思うくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57378396
2021-02-18
用途:
時間の経過で液体の量を計測するのに使用
製造業

以前使用していたタイマーは、リセットボタン機能があったので、使用したかんじではリセットボタンがほしかったです。

対象商品:
88811046
2016-12-27
用途:
キッチンタイマー
アニマ・スタイル 様

キッチンタイマーにボタンが見やすいと思い購入、アラームが超粗末
&小音 隣の部屋からは聞こえません。残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする