防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811247 品番TP100MR919
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56〜306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10〜+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10〜+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする