カタリキ
カタリキの キッチン・調理用品
カタリキの 計量ツール・はかり・温度計
カタリキの 厨房用温度計
肉温計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88811511
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示
測定範囲(℃)
0〜100
材質
ステンレス
質量(kg)
0.025
最小表示
1℃
直径×長さ(mm)
50×165
TKG品番
9-0620-1101
TKG品番(2017)
6-0555-1001