スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811554 品番PY350
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済

測定範囲(℃)0〜100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×350 TKG品番9-0620-0202 TKG品番(2017)6-0555-0202
注意
※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5〜10cm上の位置で ご使用下さい。鍋の底には触れないようにして下さい。※ご使用の鍋に合わせた温度計をお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする