ガラス棒状温度計 アルコール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88811606 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
測定範囲(℃)-20〜+100 温度測定範囲(℃)-20〜100 TKG品番9-0621-0102 TKG品番(2017)6-0555-1502 材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811597
2023-05-18
用途:
調律時に気温測定
株式会社須藤オルガン工房 様

気温と調律は相関関係がある(管楽器の場合)ので、監視しながら作業を行う。 アナログで電池も不要 は好み。
ただ、
割りやすいので木製の鞘に入れて使っている。

対象商品:
88811597
2016-09-29
用途:
外気温計に使用
有限会社コンセプトケイ 様

既存の気象計の代わりに大きめ(長め)のアナログ計に活用しようとしたが、赤いアルコールの幅が狭くて、温度の読み取りは困難であった。
商品用途をよく検討しなければいけない。

対象商品:
88811606
2016-06-07
用途:
室内温度計測

よいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする