コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20〜+100℃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811651 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20〜100 温度測定範囲(℃)-20〜100 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0202 TKG品番(2017)6-0555-1602 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする