冷凍・冷蔵庫用温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811712 品番5497
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

測定範囲:冷凍-20〜+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10〜+20℃(1目盛1℃)

材質ABS 寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28 質量(kg)0.019 測定範囲(冷凍庫用温度)-20 〜 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 〜 20 ℃ 材質(本体)ABS 質量(g)約19(2個入り) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 〜 20 (冷蔵庫用温度)-10 〜 20 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28 TKG品番9-0621-1201 TKG品番(2017)6-0554-0901
注意
※2個で1セットになります。※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811712
2024-07-02
用途:
冷凍と冷蔵庫用の庫内の温度測定のために購入しました
飲食業

温度の数字と赤い針が、丁度重なり数字が、見にくいです。
温度の数字は、赤い針の反対側にあって欲しかったです。

対象商品:
88811712
2018-03-09
用途:
冷蔵庫
医療・福祉・介護関連業

メモリも見やすく、引っ掛けるところがついているので、おきやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする