新ソーラーデジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811737 品番SN-1100
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0〜90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0〜50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0〜50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20〜+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m

測定範囲(℃)-50〜90 質量(kg)0.098 最小表示0.1℃ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×17.5 アズワン品番1-7340-01 TKG品番9-0622-0301 TKG品番(2017)6-0554-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする